Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromschiene 3m weiß ST-A 30/9000A-3-STws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromschiene 3m weiß ST-A 30/9000A-3-STws
Stromschiene 3m weiß ST-A 30/9000A-3-STws
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-39367090
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     659396
EAN/GTIN:
     4043544785947
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene lts weiß
stromschiene
stromschiene 3ph

Stromschiene 3m weiß ST-A 30/9000A-3-STws

Anbau-Stromschiene mit Datenbus (Länge: 3000 mm), auch geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter ohne Busfunktion, Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mit DALI-Technologie, 6-Leiter-Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen, stranggepresstes Aluminiumprofil (Verwendung auch als Schutzleiter), bauseitige Längenanpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Schneidewerkzeug ST-ZCUT/S-9000/T-N erforderlich zum Kürzen der Kupferleiter), einfache Deckenmontage über vorgestanzte Befestigungs-Langlöcher, Belastungsdiagramm siehe Zusatzdatenblatt, max.
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3800 W
Busfähig:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
weiß
Aufbau:
ja
Einbau:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schiene, Lichtsystem-Stromschiene
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 58,85*
€ 75,73*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,94*
€ 75,83*
Frei Haus
ab € 60,02*
€ 77,17*
4 Tage
7
€ 6,50*
ab € 73,41*
€ 93,96*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 110,00*
€ 137,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
662668
ab € 5,97*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
662769
ab € 8,33*
Zubehör
LTS Leuchten
660260
ab € 0,99*
Zubehör
LTS Leuchten
660266
ab € 9,80*
Zubehör
LTS Leuchten
660263
ab € 9,32*
Zubehör
LTS Leuchten
660299
ab € 38,28*
Zubehör
LTS Leuchten
660275
ab € 20,76*
Zubehör
LTS Leuchten
660278
ab € 20,86*
Zubehör
LTS Leuchten
660281
ab € 20,81*
Zubehör
LTS Leuchten
660310
ab € 11,44*
Zubehör
LTS Leuchten
660305
ab € 9,94*
Zubehör
LTS Leuchten
660269
ab € 6,59*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659389
ab € 19,42*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659392
ab € 38,85*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659399
ab € 77,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.