| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4331654 Herst.-Nr.: 2CKA006310A0184 EAN/GTIN: 4011395198414 |
| |
|
| | |
| Obere Abschlussleiste zur Montage an Grundträger 1-fach bis 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101). Mit integriertem IR-Empfänger zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... und integrierter Näherungsfunktion. Zum Heizen und Kühlen (PI, PWM oder 2-Punkt). Zur Ansteuerung von bis zu 5-stufigen Lüftungsaktoren. Mit manueller Verstellung der Lüfterstufen. Master-/Slavebetrieb. Mit Grundlastbetrieb. Darstellung von bis zu 17 Funktionen als Text und/oder Icon. Nur in Verbindung mit 1-fach Drehbedienelement (6341-xxx-101) und 3-fach Bedienelement (6342-xxx-101) möglich. Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.). Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog. ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f Zusatzsoftware PowerTool erforderlich. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | unbehandelt | Farbe: | schwarz | Zusammenstellung: | Bedienelement | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Glas | Werkstoffgüte: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Schutzart (IP): | IP21 | Mit Display: | true | Bussystem KNX: | true | Bussystem Powernet: | true | Andere Bussysteme: | sonstige | Mit Vor-Ort Bedienung: | true | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | true | Manuelle Sollwertverstellung: | true | Parallel-Betrieb möglich: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, Info Pylon, Info-Ständer, Infodisplay, Infostand, Infostativ, Infoständer, Näherungsschalter, Näherungssensor, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, analoges raumthermostat schwarz, analoger klimaregler, raumtemperatur-regler busch jäger |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 115,87* | € 141,23* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 116,64* | € 141,78* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 119,80* | € 145,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 121,55* | € 146,99* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 179,94* | € 214,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|