| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0292321 Herst.-Nr.: 2CKA006310A0184 EAN/GTIN: 4011395198414 |
| |
|
| | |
| Obere Abschlussleiste zur Montage an Grundtrager 1-fach bis 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101). Mit integriertem IR-Empfanger zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... und integrierter Naherungsfunktion. Zum Heizen und Kuhlen (PI, PWM oder 2-Punkt). Zur Ansteuerung von bis zu 5-stufigen Luftungsaktoren. Mit manueller Verstellung der Lufterstufen. Master-/Slavebetrieb. Mit Grundlastbetrieb. Darstellung von bis zu 17 Funktionen als Text und/oder Icon. Nur in Verbindung mit 1-fach Drehbedienelement (6341-xxx-101) und 3-fach Bedienelement (6342-xxx-101) moglich. Inkl. 10 Logikkanalen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.). Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f Zusatzsoftware PowerTool erforderlich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, Info Pylon, Info-Ständer, Infodisplay, Infostand, Infostativ, Infoständer, Näherungsschalter, Näherungssensor, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, analoges raumthermostat schwarz, analoger klimaregler, raumtemperatur-regler busch jäger |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 115,93* | € 143,76* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 116,50* | € 144,30* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 120,33* | € 147,57* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 121,48* | € 148,46* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 124,60* | € 151,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|