Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemtechnik, Busch-priOn® Sensoren, Grundträger für Busch-priOn®, Grundträger 3-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-6310-0-0138
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6310-0-0138
EAN/GTIN:
     4011395131237
Suchbegriffe:
Raumtemperaturregler Abdeckplatte
Raumtemperaturregler Abdeckung
Raumtemperaturregler Zentralscheibe
Raumtemperaturreglerabdeckung
Systemtechnik, Busch-priOn® Sensoren, Grundträger für Busch-priOn®, Grundträger 3-fach, Grundträger, 3-fach Busch-priOn® Grundträger für Busch-priOn® zur Aufnahme und Kontaktierung von 8,89 cm TFT-Display mit Drehbedienelement (6344-xxx-101), Drehbedienelement (6341-xxx-101), Bedienelement 1-fach (6340-xxx-101), Bedienelement 3-fach (6342-xxx-101), Standardabschlussleiste oben (6348-xxx-101), Standardabschlussleiste unten (6349-xxx-101), Abschlussleiste IR und Näherung oben (6350-xxx-101), Abschlussleiste Display, RTR, IR und Näherung (6351-xxx-101) und Abschlussleiste unten Temperaturfühler (6352-xxx-101). Zur Kontaktierung mit Power-Busankoppler 6120/13. Zur Kontaktierung mit Power-Netzankoppler 6920/13. Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 213 mm x 100 mm x 11 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montagerahmen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6120-0-0074
ab € 69,22*
Zubehör
Busch-Jaeger
6120-0-0071
ab € 99,06*
Zubehör
Busch-Jaeger
6310-0-0104
ab € 56,13*
Zubehör
Busch-Jaeger
6310-0-0102
ab € 60,74*
Zubehör
Busch-Jaeger
6310-0-0120
ab € 109,95*
Zubehör
Busch-Jaeger
6310-0-0118
ab € 116,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.