Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumtemperaturregler UP KNX PowN sw glz Powernet Bedienelement m.Display 6351/08-825


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschlussleiste oben Glas schwarz RTR 6351/08-825
Abschlussleiste oben Glas schwarz RTR 6351/08-825
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C004F47
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006310A0184
EAN/GTIN:
     4011395198414
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
EIB Raumtemperaturregler
Raumtemperaturregler UP KNX PowN sw glz Powernet Bedienelement m.Display 6351/08-825
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
schwarz
KNX:
ja
Klasse des Temperaturreglers:
I
Manuelle Sollwertverstellung:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
33 mm
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit Display:
ja
Mit Vor-Ort Bedienung:
ja
Montageart:
Unterputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Parallel-Betrieb möglich:
ja
Powernet:
ja
Schutzart (IP):
IP21
Sensor extern:
ja
Werkstoff:
Glas
Zusammenstellung:
Bedienelement
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 115,71*
€ 143,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 117,00*
€ 143,70*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,59*
€ 146,95*
Frei Haus
ab € 120,75*
€ 147,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 124,47*
€ 151,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,70*
€ 171,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,87*
€ 166,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,25*
€ 162,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,22*
€ 157,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,00*
€ 139,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6310-0-0138
ab € 64,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.