Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF16-40-00-14 AF16-40-00 Schütz 250- 500V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB AF16-40-00-14 AF Leistungsschütz / 250 →500 V ac/dc Spule, 4 -polig 4 Schließer, 690 V ac / 30 A
ABB AF16-40-00-14 AF Leistungsschütz / 250 →500 V ac/dc Spule, 4 -polig 4 Schließer, 690 V ac / 30 A
Artikel-Nr.:
     986-4289175
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL177201R1400
EAN/GTIN:
     3471523115149
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Die 4-poligen AF16-Schütze stehen für die kompakte Baureihe mit AC/DC-Ansteuerung und sehr weiten Spulenspannungsbereichen. Sie schalten Leistungskreise mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten. Nur 4 Spulen decken Steuerspannungen von 20...500 VDC bis 24...500 VAC ab. Sie besitzen einen integrierten Überspannungsschutz und benötigen keine zusätzliche Löschglieder. Alle integrierten oder nachträglich anbaubare Öffner-Hilfskontakte sind als Mirrorkontakte nach IEC60947-5-1 Anhang L ausgeführt. Weiteres Zubehör wie Zeitglieder, Verdrahtungshilfen sowie Verriegelungsglieder u.a. ergänzen das Sortiment.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
30 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
18 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7,5 kW
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,71*
€ 42,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,68*
€ 43,92*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,43*
€ 46,55*
€ 8,95*
ab € 35,97*
€ 47,33*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 47,41*
€ 59,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1035
ab € 29,11*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1038
ab € 28,89*
Zubehör
ABB
1SAX121001R1105
ab € 48,63*
Zubehör
ABB
1SAX121001R1102
ab € 42,68*
Zubehör
ABB
1SAX121001R1104 EF19-6.3
ab € 51,62*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1023 TF42-1.0
ab € 29,31*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1033 TF42-3.1
ab € 29,30*
Zubehör
ABB
1SBN010110T1001 CA4-01-T
ab € 2,58*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1022 CA4-22E
ab € 9,36*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1322 CA4-22U
ab € 9,38*
Zubehör
ABB
1SBN010120R1011
ab € 7,26*
Zubehör
ABB
1SBN010151R1111 CAT4-11M
ab € 6,06*
Zubehör
ABB
1SBN010151R1011 CAT4-11E
ab € 6,44*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1104
ab € 9,38*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1040
ab € 9,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.