Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF Range TF42 Thermisches Überlastrelais 2 W, 3P 1 Schließer, 1 Öffner / 1 A, 88.3mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7116616
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAZ721201R1023 TF42-1.0
EAN/GTIN:
     5059041975421
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
FLC-Motorleistung = 0,74 → 1 A
Kontaktnennstrom = 1 A
Reihe = AF Range
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = TF42
Montageart = Direktschütz
Leistung = 2 W
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ = Automatisch, manuell
Breite = 45mm
Tiefe = 70.5mm
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebstemperaturbereich = -25 →+60 °C
Kontaktnennspannung = 690 Vac/dc

Thermisches Überlastrelais. Serie TF bis 38 A Überlastschutz der Klasse 10, jedoch mit veränderbarer Einstellung Empfindlichkeit gegenüber Phasenausfall Automatische oder manuelle Rückstellung auswählbar STOP- und Prüffunktion Temperaturbereich -25 → +60 °C
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
0,74 → 1 A
Kontaktnennstrom:
1 A
Reihe:
AF Range
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
TF42
Montageart:
Direktschütz
Leistung:
2 W
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ:
Automatisch, manuell
Breite:
45mm
Tiefe:
70.5mm
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 →+60 °C
Kontaktnennspannung:
690 Vac/dc
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, Asymmetrierelais, Einphasenspannungsrelais, Netzüberwachungsrelais, Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, motorschutzrelais abb, motorschutzrelais, motorschutzrelais class 10, 7116616, Automation, Schütze und Hilfskontakte, ABB, 1SAZ721201R1023TF4210, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,98*
€ 41,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,41*
€ 42,37*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,61*
€ 44,90*
€ 5,90*
ab € 29,11*
€ 45,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,95*
€ 46,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.