Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CAT4 Hilfskontakt 2-polig, 1 Öffner + 1 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 6 A, 600 Vdc, 690 Vac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7116339
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBN010151R1011 CAT4-11E
EAN/GTIN:
     5059041996839
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
abb hilfsschalter 1s 1ö
Anzahl der Kontakte = 2
Kontaktart = 1 Öffner + 1 Schließer
Montageart = Frontmontage
Serie = CAT4
Kontaktnennstrom = 6 A
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position = 2-polig
Kontaktnennspannung = 600 Vdc, 690 Vac

UL 508, CSA C22.2 N14. Hilfskontakte. Zur Verwendung mit AF-Schützen. Kontaktblöcke zur vorderen oder seitlichen Montage mit Schraubanschlüssen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Kontaktart:
1 Öffner + 1 Schließer
Montageart:
Frontmontage
Serie:
CAT4
Kontaktnennstrom:
6 A
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position:
2-polig
Kontaktnennspannung:
600 Vdc, 690 Vac
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt abb, hilfskontakt, 7116339, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, ABB, 1SBN010151R1011CAT411E, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,45*
€ 7,82*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,46*
€ 9,21*
€ 5,95*
ab € 6,54*
€ 9,33*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,71*
€ 9,58*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,81*
€ 10,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SBN110109W1000 BX4-CA
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.