Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 077.55 Kühlkörper f.elektronische Lastrelais Serie 77.25 77.45 u.77.55.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     986-4152598
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     07755
EAN/GTIN:
     8012823391373
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Kühlkörper
Kühlkörper für elektronische Lastrelais der Serien 77.45 oder 77.55 (Hockey Puck-Bauform), Farbe schwarz, Abmessungen: Länge 100 mm, Breite: 111,5 mm, Höhe: 67,5 mm, Befestigungsmaterial im Beipack
Weitere Informationen:
Höhe:
67,5 mm
Breite:
111,5 mm
Tiefe:
100 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 30,19*
€ 33,36*
1
€ 5,46*
ab € 31,33*
€ 39,81*
1
Frei Haus
ab € 32,04*
€ 40,62*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 33,12*
€ 41,94*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 46,02*
€ 57,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.