Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper für elektronische Lastre lais aus der Serie 77.25, 77.45 und


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3536591
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     077.55
EAN/GTIN:
     8012823391373
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Kühlkörper
Kühlkörper für elektronische Lastrelais der Serien 77.45 oder 77.55 (Hockey Puck-Bauform), Farbe schwarz, Abmessungen: Länge 100 mm, Breite: 111,5 mm, Höhe: 67,5 mm, Befestigungsmaterial im Beipack Breite: 111,5 mm, Höhe: 67,5 mm, Tiefe: 100 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
077.55
Ident Code:
07755
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 30,12*
€ 33,17*
1
€ 5,46*
ab € 31,29*
€ 39,62*
1
Frei Haus
ab € 31,92*
€ 40,43*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 33,07*
€ 41,74*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 33,36*
€ 42,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.