Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper für elektronische Lastrelais der Serien 77.45 und 77.55. Befestigungsmaterial im Beipack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-07755
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     07755
EAN/GTIN:
     8012823391373
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Kühlkörper
Kühlkörper für elektronische Lastrelais der Serien 77.45 oder 77.55 (Hockey Puck-Bauform), Farbe schwarz, Abmessungen: Länge 100 mm, Breite: 111,5 mm, Höhe: 67,5 mm, Befestigungsmaterial im Beipack
Weitere Informationen:
Höhe:
67.5 mm
Breite:
111.5 mm
Tiefe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: industrierelais finder, industrierelais, Kühlblech, Wärmeableiter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.