Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DXA-EXT-ENCOD Encodermodul f.Frequenzumrichter DA1 169035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-3990713
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     169035
EAN/GTIN:
     4015081655281
Suchbegriffe:
Eaton-Easy-Erweiterung
Eaton-Erweiterung
eaton easy erweiterung
Inkrementalgeber-Modul, Untersortiment: Encodermodul, Beschreibung: 2-kanalig, max. 500 kHz, 5 V TTL, A & B, /A & /B, 5 V DC, max. 200 mA, 24 V HTL, A & B, /A & /B, 24 V DC, externe Spannungsversorgung erforderlich, max. 30 V DC, verwendbar für: DA1, Anschlusstechnik: Einsteckmodul mit steckbarer Klemmenleiste, 5-polig
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Erweiterungsmodul
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 66,91*
€ 82,33*
168 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 66,92*
€ 82,52*
Frei Haus
ab € 69,83*
€ 85,77*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 74,57*
€ 91,80*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 97,47*
€ 116,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,88*
€ 139,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,73*
€ 137,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,39*
€ 128,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
169081 DA1-127D0FB-A20C
ab € 477,15*
Ähnlich
Eaton
169087 DA1-324D3FB-A20C
ab € 509,55*
Ähnlich
Eaton
169090 DA1-327D0FB-A20C
ab € 529,81*
Ähnlich
Eaton
169120 DA1-344D1FB-A20C
ab € 508,31*
Ähnlich
Eaton
169093 DA1-32011FB-A20C
ab € 637,82*
Ähnlich
Eaton
169096 DA1-32018FB-A20C
ab € 1.011,43*
Ähnlich
Eaton
169099 DA1-32024FB-A20C
ab € 1.106,23*
Ähnlich
Eaton
169054
ab € 635,84*
Ähnlich
Eaton
169358
ab € 847,01*
Ähnlich
Eaton
169360
ab € 1.284,64*
Ähnlich
Eaton
169362
ab € 1.971,37*
Ähnlich
Eaton
169354
ab € 721,57*
Ähnlich
Eaton
169364
ab € 2.557,30*
Ähnlich
Eaton
169355
ab € 719,73*
Ähnlich
Eaton
169356
ab € 786,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.