Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encodermodul für FU 2 -kanalig DXA-EXT-ENCOD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-51750653
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     169035
EAN/GTIN:
     4015081655281
Suchbegriffe:
Eaton-Easy-Erweiterung
Eaton-Erweiterung
eaton easy erweiterung

Encodermodul für FU 2 -kanalig DXA-EXT-ENCOD

Inkrementalgeber-Modul, Untersortiment: Encodermodul, Beschreibung: 2-kanalig, max. 500 kHz, 5 V TTL, A & B, /A & /B, 5 V DC, max. 200 mA, 24 V HTL, A & B, /A & /B, 24 V DC, externe Spannungsversorgung erforderlich, max. 30 V DC, verwendbar für: DA1, Anschlusstechnik: Einsteckmodul mit steckbarer Klemmenleiste, 5-polig
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erweiterungsmodul
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 66,54*
€ 82,42*
167 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 66,69*
€ 82,60*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 69,45*
€ 85,78*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 74,42*
€ 91,66*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,8353*
€ 93,4153*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
169081 DA1-127D0FB-A20C
ab € 475,23*
Ähnlich
Eaton
169093 DA1-32011FB-A20C
ab € 638,20*
Ähnlich
Eaton
169096 DA1-32018FB-A20C
ab € 1.011,58*
Ähnlich
Eaton
169099 DA1-32024FB-A20C
ab € 1.103,30*
Ähnlich
Eaton
169087 DA1-324D3FB-A20C
ab € 509,46*
Ähnlich
Eaton
169090 DA1-327D0FB-A20C
ab € 530,51*
Ähnlich
Eaton
169120 DA1-344D1FB-A20C
ab € 509,83*
Ähnlich
Eaton
169054
ab € 638,86*
Ähnlich
Eaton
169358
ab € 847,87*
Ähnlich
Eaton
169360
ab € 1.285,69*
Ähnlich
Eaton
169362
ab € 1.966,42*
Ähnlich
Eaton
169354
ab € 720,30*
Ähnlich
Eaton
169364
ab € 2.554,97*
Ähnlich
Eaton
169355
ab € 714,32*
Ähnlich
Eaton
169356
ab € 789,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.