Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 230V 7,0A 1,5kW DA1-327D0FB-B66C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-61759295
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     169355
EAN/GTIN:
     4015081660360
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
eaton (moeller) frequenzumrichter 2...
frequenzumrichter
frequenzumrichter 230v

Frequenzumrichter 230V 7,0A 1,5kW DA1-327D0FB-B66C

Frequenzumrichter, Typkenner: DA1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 230 V AC, 3-phasig, 240 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 230 V AC, 3-phasig, 240 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 200 (-10%) - 240 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 7 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 16 kHz und einer Umgebungstemperatur von +40 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200..240 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
250 V
Nennausgangsstrom I2N:
7 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1,5 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1,5 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 715,98*
€ 774,89*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 714,32*
€ 775,43*
Frei Haus
ab € 722,56*
€ 782,50*
168 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 779,22*
€ 838,30*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 779,7074*
€ 841,6074*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,89*
€ 922,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,45*
€ 915,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,65*
€ 893,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,97*
€ 875,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,98*
€ 852,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171906
ab € 135,00*
Zubehör
Eaton
171910
ab € 212,44*
Zubehör
Eaton
744-A3036-00P Y7-744-A3036-00P
ab € 47,30*
Zubehör
Eaton
197586 DX-COM-STICK3-KIT
ab € 106,04*
Zubehör
Eaton
169035
ab € 66,54*
Zubehör
Eaton
184500
ab € 76,59*
Zubehör
Eaton
184506
ab € 78,03*
Zubehör
Eaton
271590
ab € 350,31*
Zubehör
Eaton
DX-NET-ETHERCAT-2
ab € 236,86*
Zubehör
Eaton
172929
ab € 10,47*
Zubehör
Eaton
269502
ab € 61,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.