Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 230V 30A 7,5kW DA1-32030FB-B55C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-71759132
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     169362
EAN/GTIN:
     4015081658091
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
eaton (moeller) frequenzumrichter 2...
frequenzumrichter 7,5 kw
frequenzumrichter

Frequenzumrichter 230V 30A 7,5kW DA1-32030FB-B55C

Frequenzumrichter, Typkenner: DA1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 230 V AC, 3-phasig, 240 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 230 V AC, 3-phasig, 240 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 200 (-10%) - 240 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 30 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 8 kHz und einer Umgebungstemperatur von +40 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200..240 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
250 V
Nennausgangsstrom I2N:
30 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
7,5 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
7,5 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.974,31*
€ 2.045,74*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.966,42*
€ 2.046,65*
Frei Haus
ab € 1.994,13*
€ 2.065,56*
217 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.135,53*
€ 2.210,17*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.147,3411*
€ 2.218,7711*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.045,74*
€ 2.434,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.026,26*
€ 2.411,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.987,30*
€ 2.364,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.974,31*
€ 2.349,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171911
ab € 319,44*
Zubehör
Eaton
171928
ab € 398,46*
Zubehör
Eaton
171920
ab € 629,99*
Zubehör
Eaton
171900
ab € 855,44*
Zubehör
Eaton
744-A3036-00P Y7-744-A3036-00P
ab € 47,30*
Zubehör
Eaton
197586 DX-COM-STICK3-KIT
ab € 106,04*
Zubehör
Eaton
169035
ab € 66,54*
Zubehör
Eaton
269543
ab € 217,24*
Zubehör
Eaton
DX-NET-ETHERCAT-2
ab € 236,86*
Zubehör
Eaton
172929
ab € 10,47*
Zubehör
Eaton
269505
ab € 105,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.