Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8473853
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     169087 DA1-324D3FB-A20C
EAN/GTIN:
     5059039091980
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
eaton (moeller) frequenzumrichter 2...
frequenzumrichter
frequenzumrichter 230v
Leistung = 0,75 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 230 V ac
Nennstrom = 4,3 A
Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp = CANopen
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 0 → 500Hz
STO = Ja
Filter inbegriffen = Ja
Gesamttiefe = 186mm

Eaton PowerXL Advanced Frequenzumrichter Serie DA1. Diese Serie mit DA1-Antrieben von Eaton ist der perfekte Partner für anspruchsvolle OEM-Anwendungen. Die Antriebe verfügen über einen Hochleistungsprozessor, sicheres Abziehen, SmartWire-DT-Konnektivität und sind einfach zu installieren. Mit einem erweiterten Leistungsbereich von bis zu 250 kW und der Möglichkeit eines höheren Schutzgrads können die DA1-Antriebe für eine größere Bandbreite von Anwendungen eingesetzt werden. Dieses Laufwerk wird mit integriertem EMV-Filter und Transistor sowie integrierten Modbus RTU- und CANopen-Protokollen geliefert, sodass es sofort einsatzbereit ist. Der DA1-Frequenzumrichter ist mit einer Reihe von Erweiterungen einschließlich Kommunikationsmodulen und zusätzlichen E/As kompatibel. Eigenschaften und Vorteile. SmartWire-DT-Konnektivität erhältlich mit digitalem OLED-Display Integrierte Modbus RTU und CANopen Integrierte EMV-Filter V/F-Steuerung, Vector SL und CL, PM-Motor, BLDC-Motor, SynRel Motor Hohe Überlastfähigkeit: 150 % für 60 Sek., 200 % für 4 Sek. Integrierter Funktionsblockeditor ermöglicht kundenspezifische Anpassungen für maximale Flexibilität Ein Hochleistungsbereich von bis zu 250 kW. Wie funktionieren Frequenzumrichter?. Frequenzumrichter, auch bekannt als AC-Antriebe, Frequenzumrichter (VFD) oder Frequenzumrichter, sind eine Art Drehzahlantrieb, mit dem Sie als Benutzer die Drehzahl oder das Ausgangsdrehmoment von Elektromotoren einstellen können. Wechselrichterantriebe werden durch Eingabe bestimmter Frequenzen oder Parameter in das Gerät gesteuert, um ihm zu sagen, was zu tun ist, was eine bessere Kontrolle über Ihre Maschin
Weitere Informationen:
Leistung:
0,75 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
230 V ac
Nennstrom:
4,3 A
Zur Verwendung mit:
Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp:
CANopen
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
0 → 500Hz
STO:
Ja
Filter inbegriffen:
Ja
Gesamttiefe:
186mm
Weitere Suchbegriffe: 8473853, Automation, Elektromotoren, Eaton, 169087DA1324D3FBA20C, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 512,20*
€ 561,51*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 509,46*
€ 562,04*
Frei Haus
ab € 517,55*
€ 566,90*
168 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 551,01*
€ 606,43*
Lager 108
Frei Haus
ab € 740,44*
€ 827,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,75*
€ 985,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,35*
€ 980,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,00*
€ 957,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 760,12*
€ 904,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,44*
€ 881,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171909
ab € 124,52*
Zubehör
Eaton
171926
ab € 135,01*
Zubehör
Eaton
744-A3036-00P Y7-744-A3036-00P
ab € 47,30*
Zubehör
Eaton
197586 DX-COM-STICK3-KIT
ab € 106,04*
Zubehör
Eaton
169035
ab € 66,54*
Zubehör
Eaton
184500
ab € 76,59*
Zubehör
Eaton
184506
ab € 78,03*
Zubehör
Eaton
271590
ab € 350,31*
Zubehör
Eaton
DX-NET-ETHERCAT-2
ab € 236,86*
Zubehör
Eaton
172929
ab € 10,47*
Zubehör
Eaton
269501
ab € 53,78*
Zubehör
AXINDUS
90410400
ab € 559,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.