Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6SL3244-0BB12-1PA1 SINAMICS G120 Control Unit CU240E-2 DP E-Typ m.Safety


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     986-3608571
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32440BB121PA1
EAN/GTIN:
     4042948661727
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
SINAMICS G120 Control Unit CU240E-2 DP E-Typ mit Safety integrated STO PROFIBUS-DP 6DI, 3DO, 2AI, 2AO, max. 1F-DI PTC/KTY Interface USB-und SD/MMC-Interface Schutzart IP20 Umgebungstemperatur 0 bis +50°C ohne Power Module Control Unit SINAMICS Control Unit CU240E-2 DP für Standardapplikationen im allgemeinen Maschinenbau für den modularen Frequenzumrichter SINAMICS G120. Die Control Unit CU240E-2 ist Teil des modularen Frequenzumrichters SINAMICS G120 (bestehend aus Leistungsteil, Steuerungseinheit, Bedienpanel). Die Steuerungseinheit ist für alle gängigen Applikationen mit U/f- oder Vector-Regelung konzipiert. Hierzu zählen beispielsweise geberlose Basisapplikationen im allgemeinen Maschinenbau. Die CU240E-2 verfügt standardmäßig über die integrierte Sicherheitsfunktion Safe Torque Off (STO). Darüber hinaus hat die Steuerungseinheit die integrierten Sicherheitsfunktionen SS1, SLS, SDI und SSM und ist somit vielseitig einsetzbar. Die Control Unit CU240E-2 steuert und überwacht das Leistungsteil (Power Module) und den angeschlossenen Motor in mehreren wählbaren Regelungsarten. Sie ermöglicht die Kommunikation zu einer lokalen oder zentralen Steuerung sowie zu Überwachungseinrichtungen und dient zum Anschluss aller prozessrelevanten Hilfsaggregate und externer Komponenten wie Sensoren, Ventile, Schütze, usw. Die I/O-Schnittstelle, die Feldbus-Schnittstellen und die zusätzlichen Software-Funktionen unterstützen die Applikation im allgemeinen Maschinenbau optimal. Für eine intuitive Serieninbetriebnahme ist ein Kartenslot zum Klonen von Parametersätzen vorhanden. Mit der Auswahl der CU240E-2 wird die Kommunikationsschnittstelle des Umrichters festgelegt. Es stehen folgende integrierte Kommunikationsvarianten zur Verfügung: CU240E-2mit den Protokollen USS, Modbus RTU, CU240E-2 DP PROFIBUS sowie CU240E-2 PN PROFINET, EtherNet/IP. Die Control Unit kann mit folgenden SINAMICS Leistungsteilen betrieben werden: PM240-2 (0,55 kW bis 132 kW) und PM240 (bis 250 kW). SINAMICS - e
Weitere Informationen:
Höhe:
199 mm
Breite:
73 mm
Tiefe:
46 mm
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Mit optischer Schnittstelle:
false
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
true
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
true
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
4
Mit PC-Anschluss:
true
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 242,47*
€ 266,16*
6 Tage
2
€ 8,90*
ab € 243,94*
€ 266,71*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 244,64*
€ 268,14*
Frei Haus
ab € 244,89*
€ 268,82*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 324,57*
€ 352,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,66*
€ 419,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,76*
€ 418,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,97*
€ 408,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,04*
€ 399,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,57*
€ 386,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32561BA000AA0
ab € 15,71*
Zubehör
Siemens
6SL30720AA000AG0
ab € 29,87*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA002CA0
ab € 28,81*
Zubehör
Siemens
6SL32641EA000HA0
ab € 12,12*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 32,93*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,22*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004CA1
ab € 30,82*
Zubehör
Siemens
6SL32560AP000JA0
ab € 23,75*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004HA1
ab € 220,23*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004JA2
ab € 118,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.