|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7890-6SL30720AA000AG0 Herst.-Nr.: 6SL30720AA000AG0 EAN/GTIN: 4019169390507 |
| | |
|
|  |  |
 | Software auf DL-DVD: STARTER Inbetriebnahme-Tool für SINAMICS und MICROMASTER Version V5.6 HF1 DL-DVD in deutsch, englisch, spanisch französisch und italienisch enthält auch alle freigegebenen SINAMICS SSPs Engineering Software SINAMICS Inbetriebnahme-Tool STARTER für das Umrichtersystem SINAMICS S120. Mit dem einfach zu bedienenden Inbetriebnahme-Tool STARTER erfolgt die Inbetriebnahme, Optimierung und Diagnose. Diese Software kann sowohl als eigenständige PC-Applikation oder TIA-konform integriert in SIMATIC STEP 7 als auch hochintegriert im Engineering System SCOUT (für SIMOTION) betrieben werden, die grundsätzliche Funktionalität und Handhabung ist davon unabhängig. In STARTER werden neben den SINAMICS Antrieben auch die Geräte MICROMASTER 4 unterstützt. Zusätzlich werden die Antriebe mit dem Projektassistenten strukturiert im Projektbaum angelegt. Der Einsteiger wird durch eine lösungsorientierte Dialogführung unterstützt, wobei eine durchgängige grafische Darstellung das leichte Verständnis bei der Parametrierung des Antriebes fördert. Auch zu beachten ist, dass die Erstinbetriebnahme mit Hilfe eines Assistenten durchgeführt wird, der alle Grundeinstellungen im Antrieb vornimmt. Somit ist sichergestellt, dass mit wenigen Einstellparametern der Antrieb schon soweit konfiguriert ist, dass der Motor bereits drehen kann. Die eventuell nötigen individuellen Einstellungen werden mittels grafischer Parametriermasken vorgenommen, welche die Funktionsweise des Antriebs sehr genau visualisieren. Individuell eingestellt werden unter anderem die Verwendung der Klemmen, die Busanschaltung, der Sollwertkanal (z. B. Festsollwerte), die Drehzahlregelung (z. B. Hochlaufgeber, Begrenzungen), die BICO-Verschaltungen und die Diagnose. Von Vorteil ist, dass für den Experten über die Expertenliste der gezielte, schnelle Zugang zu einzelnen Parametern jederzeit möglich ist. Eine individuelle Zusammenstellung von häufig verwendeten Parametern kann in eigenen Anwenderlisten und Watch-Tabellen gespeichert werden. Das Inbetriebnahme-Tool STARTER steht in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch zur Verfügung. Die Kommunikation zwischen der Control Unit (CU) des Antriebsgeräts und dem Programmiergerät (PG) oder PC kann, je nach Ausführung der Control Unit, über PROFIBUS oder PROFINET/Ethernet oder über eine serielle Schnittstelle erfolgen. Dazu steht für das jeweilige Antriebssystem entweder das SIMATIC S7 Anschlusskabel, die Kommunikationsbaugruppe CP 5711 oder die SIMATIC DP Steckleitung zur Verfügung. SINAMICS - die durchgängige Antriebsfamilie für jedes Anwendungsgebiet. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sinumerik, S120, Bedien-Software, Sinamics, Siemens, Antriebstechnik, Engineering Software, Inbetriebnahme-Tool STARTER, TIA, SIMATIC STEP 7, SCOUT, MICROMASTER 4, SINAMICS S120 |
|  |  |
| |