Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Control Unit 6DI 3DO 2AI 2AO 6SL3244-0BB12-1PA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Control Unit 6DI 3DO 2AI 2AO 6SL3244-0BB12-1PA1
Control Unit 6DI 3DO 2AI 2AO 6SL3244-0BB12-1PA1
Artikel-Nr.:
     6012-41758013
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32440BB121PA1
EAN/GTIN:
     4042948661727
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter

Control Unit 6DI 3DO 2AI 2AO 6SL3244-0BB12-1PA1

SINAMICS G120 Control Unit CU240E-2 DP E-Typ mit Safety integrated STO PROFIBUS-DP 6DI, 3DO, 2AI, 2AO, max. 1F-DI PTC/KTY Interface USB-und SD/MMC-Interface Schutzart IP20 Umgebungstemperatur 0 bis +50°C ohne Power Module Control Unit SINAMICS Control Unit CU240E-2 DP für Standardapplikationen im allgemeinen Maschinenbau für den modularen Frequenzumrichter SINAMICS G120.
Weitere Informationen:
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
3
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 242,67*
€ 272,10*
5 Tage
2
€ 8,90*
ab € 242,55*
€ 272,66*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 244,34*
€ 274,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 245,87*
€ 274,83*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 252,74*
€ 283,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,83*
€ 327,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,86*
€ 324,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,65*
€ 313,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,31*
€ 308,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,87*
€ 292,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32561BA000AA0
ab € 15,80*
Zubehör
Siemens
6SL30720AA000AG0
ab € 30,04*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA002CA0
ab € 28,72*
Zubehör
Siemens
6SL32641EA000HA0
ab € 12,14*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 31,26*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,36*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004CA1
ab € 30,69*
Zubehör
Siemens
6SL32560AP000JA0
ab € 23,78*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004HA1
ab € 219,99*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004JA2
ab € 117,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.