Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen MI5HT25V6,3 Gerätesicherung HT 5x20 AC250V 6,3A träge


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-3570008
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     E085380
EAN/GTIN:
     3605340068665
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
G-Sicherungseinsatz Charakteristik träge HT Größe 5 x 20 Bemessungsspannung AC 250 V 6,3 A Bemessungsausschaltvermögen nach IEC 127-2 1500 A bei AC 250 V cos = 0,7 Isolierkörper: Keramik mit Löschmittelfüllung
Weitere Informationen:
Größe:
5x20 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 7,866*
€ 10,536*
5
Frei Haus
ab € 8,024*
€ 10,744*
28 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 8,154*
€ 10,914*
1
€ 8,95*
ab € 7,80*
€ 11,18*
Lager 986
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 13,161*
€ 17,321*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 17,321*
€ 20,61199
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,431*
€ 19,55289
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,571*
€ 18,52949
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,161*
€ 15,66159
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,3161* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 86,605* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.