Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Mi 7434 Leistungsschaltergehäuse 400A 3polig+PE+N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mi-Leistungsschalt.Gehäuse 400A 3pol.+PE Mi 7434
Mi-Leistungsschalt.Gehäuse 400A 3pol.+PE Mi 7434
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-3268036
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     20001188
EAN/GTIN:
     4012591115373
Suchbegriffe:
Lasttrennergehäuse
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen. Gehäuse mit Leistungsschalter 400 A, 3-polig, nach IEC 60947-2. Mit PE- und N-Klemmen für Kupferleiter. Mit Überlast- und Kurzschlussauslöser. Griff des Leistungssschalters abschließbar. Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung.
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
262 mm
Nennstrom:
400 A
Polzahl:
3
Mit Erdschlussschutzfunktion:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.692,30*
€ 1.809,02*
€ 5,95*
ab € 1.696,06*
€ 1.820,45*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.728,65*
€ 1.851,04*
Frei Haus
ab € 1.737,39*
€ 1.858,44*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2.252,90*
€ 2.374,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.374,38*
€ 2.825,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.353,22*
€ 2.800,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.289,74*
€ 2.724,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.268,58*
€ 2.699,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.252,90*
€ 2.680,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 50
ab € 12,35*
Zubehör
Hensel
4012591126942
ab € 4,42*
Zubehör
Hensel
4012591110699
ab € 103,53*
Zubehör
Hensel
MI MS 2
ab € 26,91*
Zubehör
Hensel
MIWD2
ab € 4,25*
Zubehör
Hensel
MIFP20
ab € 13,93*
Zubehör
Hensel
MIFP38
ab € 21,09*
Zubehör
Hensel
MIFP70
ab € 22,86*
Zubehör
Hensel
MIFP72
ab € 31,66*
Zubehör
Hensel
4012591653219
ab € 1,78*
Zubehör
Hensel
2000356
ab € 0,27*
Zubehör
Hensel
6600189
ab € 85,66*
Zubehör
Hensel
36001041
ab € 6,92*
Zubehör
Hensel
1659650
ab € 0,17*
Zubehör
Hensel
1659651
ab € 0,32875*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.