Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Mi CB 12 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel Mi CB 12 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5
Hensel Mi CB 12 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31619796
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591110699
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
cee stromverteiler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
150 mm
Verpackungshöhe
1450 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
5
Anzahl Fassungen
2
Spannung
400 V
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,41*
€ 146,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.