Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler LS-Schalter 3p 400A 690V 45kA 400A MI7434


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mi-Leistungsschalt.Gehäuse 400A 3pol.+PE Mi 7434
Mi-Leistungsschalt.Gehäuse 400A 3pol.+PE Mi 7434
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-F185B85
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     20001188
EAN/GTIN:
     4012591115373
Suchbegriffe:
Lasttrennergehäuse
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Verteiler LS-Schalter 3p 400A 690V 45kA 400A MI7434
Weitere Informationen:
Abschaltleistung nach IEC 947, lcu, 400 V:
45 kA kA
Breite:
300 mm mm
Höhe:
600 mm mm
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Nennspannung AC 50 Hz:
690 V V
Nennstrom:
400 A A
Polzahl:
3
Tiefe:
262 mm mm
Überlastauslöser:
400 - 400 A A
Weitere Suchbegriffe: hensel leistungsschalter, leistungsschalter, Baugruppe, Verteilerbaugruppe, Verteilerbaugruppe mit Leistungsschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.697,28*
€ 1.819,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.707,74*
€ 1.831,05*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.727,82*
€ 1.856,94*
Frei Haus
ab € 1.748,47*
€ 1.869,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.750,40*
€ 1.871,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.831,05*
€ 2.178,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.799,31*
€ 2.141,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.735,82*
€ 2.065,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.714,66*
€ 2.040,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.707,74*
€ 2.032,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 50
ab € 12,61*
Zubehör
Hensel
4012591126942
ab € 4,42*
Zubehör
Hensel
4012591110699
ab € 103,57*
Zubehör
Hensel
MI MS 2
ab € 26,87*
Zubehör
Hensel
MIWD2
ab € 4,25*
Zubehör
Hensel
MIFP20
ab € 14,05*
Zubehör
Hensel
MIFP38
ab € 21,26*
Zubehör
Hensel
MIFP70
ab € 22,79*
Zubehör
Hensel
MIFP72
ab € 31,77*
Zubehör
Hensel
4012591653219
ab € 1,78*
Zubehör
Hensel
2000356
ab € 0,2674*
Zubehör
Hensel
6600189
ab € 85,98*
Zubehör
Hensel
36001041
ab € 6,94*
Zubehör
Hensel
1659650
ab € 0,23362*
Zubehör
Hensel
1659651
ab € 0,32875*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.