Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3NW7023-4 SENTRON Zylinder- sicherungshalter 10x38 2p 30A DC1000V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     986-3260084
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NW70234
EAN/GTIN:
     4001869415970
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungssockel
sicherungshalter 2 pol
sicherungshalter
ZYLINDERSICHERUNGSHALTER 10X38 1000V 25A 2-POLIG F R PHOTOVOLTAIK-ANWENDUNG Sicherungen für die hohen Anforderungen in Photovoltaik Applikationen. Siemens Photovoltaik-Sicherungen sind speziell für den Schutz von PV-Modulen ausgelegt und stellen eine hohe Anlagenverfügbarkeit über die gesamte Lebensdauer der PV-Anlage sicher. Die Sicherungen verfügen dabei über eine hohe DC-Bemessungsspannung und überstehen schadlos höchste Temperaturschwankungen. Alle Siemens Photovoltaik-Sicherungssysteme entsprechen somit der Norm IEC 60269-6. Die Photovoltaik-Sicherungen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Einen zuverlässigen Schutz der Module und der Modulanschlussleitungen im Fall von Rückströmen. 2. Die Erfüllung der UL-Norm UL 2579 (bei IEC-Zylindersicherungen). 3. Eine sichere Abschaltung bei Fehlerströmen und damit der Reduzierung der Brandgefahr durch DC-Lichtbögen. 4. Eine sichere Trennung bei geöffnetem Sicherungshalter / Sicherungsunterteil. 5. Hohe Lebensdauer trotz häufiger und stark wechselnder Lastströme.
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
false
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Weitere Suchbegriffe: siemens sicherungshalter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,45*
ab € 11,81*
€ 15,39*
6
€ 5,46*
ab € 12,305*
€ 16,035*
28 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 12,59*
€ 16,40*
6
Frei Haus
ab € 12,98834*
€ 16,88834*
Lager 986
unbekannt
6
€ 6,50*
ab € 17,24*
€ 21,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 131,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3NW60001
ab € 2,411*
Sonstiges
Siemens
3NW60034
ab € 7,22*
Sonstiges
Siemens
3NW60064
ab € 7,19*
Sonstiges
Siemens
3NW60054
ab € 7,27*
Sonstiges
Siemens
3NW60024
ab € 7,61*
Sonstiges
Siemens
3NW60074
ab € 17,33*
Sonstiges
Siemens
3NW60044
ab € 7,07*
Sonstiges
Siemens
3NW60011
ab € 2,37*
Sonstiges
Siemens
3NW60014
ab € 7,21*
Sonstiges
Siemens
3NW60084
ab € 7,19*
Sonstiges
Siemens
3NC1010
ab € 6,41*
Sonstiges
Siemens
3NC10100MK
ab € 6,065*
Sonstiges
Siemens
3NC1012
ab € 6,441*
Sonstiges
Siemens
3NC10120MK
ab € 6,145*
Sonstiges
Siemens
3NC1016
ab € 6,381*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.