Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 857-714 JUMPFLEX®-Stecksockel m.Solid-State-Relais Eingang DC 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 857-714 Leistungsrelais Grau
Wago 857-714 Leistungsrelais Grau
Wago 857-714 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     986-3110802
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-714
EAN/GTIN:
     4045454835545
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
LY-Relais
Leistungsrelais
Solid-State-Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; Ausgangsspannungsbereich AC 24 ? 240 V; Grenzdauerstrom 2 A; 2-Leiter-Anschluss; nulldurchgangsschaltend; Statusanzeige gelb; 6 mm Baubreite; grau
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0,0092 A
Ausgangsspannung:
24 V | 240 V
Eingangsspannung:
20 V | 28.8 V
Mit LED-Anzeige:
true
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 22,54095*
€ 24,42095*
25
€ 5,95*
ab € 22,84435*
€ 24,75435*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 20,80*
€ 27,31*
1
€ 5,46*
ab € 21,85*
€ 28,64*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 32,3715*
€ 41,1415*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,1415*
€ 48,95839
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,9115*
€ 48,68469
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,1515*
€ 43,02029
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,5515*
€ 42,30629
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,9615*
€ 41,60419
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,3715*
€ 38,52209
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-128
ab € 11,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-183
ab € 3,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-184
ab € 0,0876*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-002
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-023
ab € 13,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-024
ab € 13,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-002
ab € 13,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-005
ab € 13,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-024
ab € 13,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.