Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSR-Relaisbaustein 24VDC,24-240VAC/1A 857-714


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SSR-Relaisbaustein 24VDC,24-240VAC/1A 857-714
SSR-Relaisbaustein 24VDC,24-240VAC/1A 857-714
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15237383
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-714
EAN/GTIN:
     4045454835545
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
LY-Relais
Leistungsrelais

SSR-Relaisbaustein 24VDC,24-240VAC/1A 857-714

Solid-State-Relaismodul
Eingangsnennspannung DC 24 V
Ausgangsspannungsbereich AC 24 240 V
Grenzdauerstrom 2 A
2-Leiter-Anschluss
nulldurchgangsschaltend
Statusanzeige gelb
6 mm Baubreite
grau
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
20..28,8 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
24..240 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0,0092 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 22,50095*
€ 24,36095*
25
€ 5,95*
ab € 22,83435*
€ 24,70435*
8 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 24,4193*
€ 26,2293*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 20,92*
€ 28,50*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 21,78*
€ 29,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-128
ab € 13,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-183
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-184
ab € 0,0875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-002
ab € 13,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-023
ab € 13,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-024
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-002
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-005
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-024
ab € 13,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.