Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC BK650EI Back-UPS 650VA 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Back-UPS 650VA 230V Bild 1
APC Back-UPS 650VA 230V Bild 1
APC Back-UPS 650VA 230V Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     986-2959013
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BK650EI
EAN/GTIN:
     0731304219781
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
USV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer. Beinhaltet: (2) abnehmbare IEC-Stromkabel, C13 auf C14, CD mit Software, Dokumentations-CD, USB-Kabel. Das System bietet Schutz für Datenleitungen mit einer analogen RJ45-Telefonleitung für Telefon, Fax, Modem oder DSL. Die Laufzeit bei 100 W beträgt 35 Minuten. Abmessungen sind 16,5 x 9,1 x 28,4 cm und 6,03 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,27 kg
Höhe:
165 mm
Breite:
91 mm
Tiefe:
284 mm
Ausgangswirkleistung:
400 W
Ausgangsspannung:
230 V
Eingangsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Bauform:
Standgerät
Primärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Sekundärfrequenz:
50 Hz
SNMP:
false
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
false
USV-Technologie:
Offline
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0,61
Potenzialfreier Schaltkontakt:
false
Automatische Ausschaltfunktion:
false
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
4
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Überbrückungszeit Volllast:
3 min
Ausgangsscheinleistung:
650 VA
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 131,72*
€ 152,83*
2 Tage
59
€ 4,45*
ab € 132,33*
€ 154,31*
€ 3,50*
ab € 134,27*
€ 155,31*
4 Tage
20
€ 8,00*
ab € 136,01*
€ 157,76*
Lager 986
16
€ 6,50*
ab € 230,27*
€ 247,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,28*
€ 294,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,00*
€ 293,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,77*
€ 288,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,89*
€ 285,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,27*
€ 274,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
BK350EI
ab € 91,04*
Ähnlich
APC
BK500EI
ab € 117,67*
Ähnlich
APC
BE400-GR
ab € 92,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.