Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Back-UPS ES 400VA 230V German/Dutch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Back-UPS ES 400VA 230V German/Dutch Bild 1
APC Back-UPS ES 400VA 230V German/Dutch Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-BE400-GR
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BE400-GR
EAN/GTIN:
     0731304233367
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Back-UPS ES 400VA 230V German/Dutch

Ausgang

  • Ausgangsleistung: 240 Watt / 400 VA
  • maximale Ausgangsleistung: 240 Watt / 400 VA
  • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
  • Frequenz am Ausgang (synchronisiert): 50 Hz
  • Wellentyp: Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
  • Ausgangsanschlüsse:

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung: 230V
  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
  • Eingangsanschlußart:
  • Kabellänge: 1.83 Meter
  • Maximaler Eingangsstrom: 10A

Kommunikation & Management

  • Control panel: LED Statusanzeige für Netzbetrieb: Batteriebetrieb
  • Steuerungspanel: Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie, konstanter Alarmton bei Überlast

Überspannungsschutz und Filterung

  • Surge energy rating: 310 Joule
  • Filterung: Mehrpolige Vollzeit-Geräuschfilterung, 5% Überspannungsdurchlässigkeit nach IEEE, Antwortzeit Nullabfangung, erfüllt UL 1449
  • Datenleitungsschutz: RJ45, Schutz für Modem/Fax/DSL/10-100 Base-T

Abmessungen

  • Maximale Höhe: 86.00 mm
  • Maximale Breite: 230.00 mm
  • Maximale Tiefe: 285.00 mm
  • Nettogewicht: 5.40 KG
  • Versandgewicht: 5.60 KG
  • Versandhöhe: 132.00 mm
  • Versandbreite: 300.00 mm
  • Versandtiefe: 366.00 mm
  • Verpackungseinheit: 2.00
  • Gewicht der Verpackungseinheit: 12.20 KG
  • Farbe: Anthrazit
  • SCC-Codes: 1073130423336 4
  • Anzahl Palletten: 72.00

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-15000 Meter
  • Lagerungstemperatur: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter
  • Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche: 45.00 dBA

Conformance

  • Begutachtung: CE,GOST,NEMKO
  • Standardgarantie: 3 Jahre Reparatur oder Austausch
  • Equipment Protection policy: Lebenslang: 100000 €
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS
Weitere Informationen:
Input Voltage:
230 V
Output Voltage:
230 V
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups, ups 400va, Back-UPS ES
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,05*
€ 134,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,05*
€ 133,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
BK650EI
ab € 137,67*
Ähnlich
APC
BK350EI
ab € 103,71*
Ähnlich
APC
BK500EI
ab € 124,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.