Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC BK350EI Back-UPS CS 350VA 230V USB/Seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC BACK-UPS CS 350VA USB/SERIAL 230V Bild 1
APC BACK-UPS CS 350VA USB/SERIAL 230V Bild 1
APC BACK-UPS CS 350VA USB/SERIAL 230V Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     986-2959010
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BK350EI
EAN/GTIN:
     0731304016342
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Dieses Produkt ist Teil der Back-UPS-Serie. BK350EI verfügt über insgesamt 6 Ausgänge, von denen 5 als USV-Batterie-Backup dienen und eine nur für Überspannung ausgelegt ist. Die Laufzeit bei 100 W beträgt 14 Minuten und 52 Sekunden. Er bietet Schutz für Datenleitungen mit einer analogen RJ45-Telefonleitung für Telefon, Fax, Modem oder DSL. Seine Abmessungen betragen 16,5 x 9,1 x 28,4 cm und das Gewicht 6,32 kg. BK350EI sorgt dafür, dass Bürosysteme und ihre wertvollen Daten vor gefährlichen Stromstößen, Spannungsspitzen und Stromausfällen geschützt sind.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,68 kg
Höhe:
165 mm
Breite:
91 mm
Tiefe:
284 mm
Ausgangswirkleistung:
210 W
Ausgangsspannung:
230 V
Eingangsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Bauform:
Standgerät
Primärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Sekundärfrequenz:
50 Hz
SNMP:
false
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
false
USV-Technologie:
Offline
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0,6
Potenzialfreier Schaltkontakt:
false
Automatische Ausschaltfunktion:
false
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
4
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Überbrückungszeit Volllast:
5,3 min
Ausgangsscheinleistung:
350 VA
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 3,51*
ab € 91,04*
€ 107,41*
€ 4,70*
ab € 94,85*
€ 111,71*
1 Tag
38
€ 4,45*
ab € 96,31*
€ 113,65*
3 Tage
8
€ 8,00*
ab € 99,70*
€ 117,05*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 168,67*
€ 191,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,35*
€ 227,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,84*
€ 217,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,17*
€ 215,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,05*
€ 213,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,67*
€ 200,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
BK650EI
ab € 131,72*
Ähnlich
APC
BK500EI
ab € 117,67*
Ähnlich
APC
BE400-GR
ab € 92,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.