Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel FP 2312 ENYSTAR Zählergehäuse Zählereinbautiefe 136mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählergehäuse Aufb IP65 Kst ET136mm 270x540x186mm Mit Tragschiene Klappd
Zählergehäuse Aufb IP65 Kst ET136mm 270x540x186mm Mit Tragschiene Klappd
Artikel-Nr.:
     986-2931950
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     68000215
EAN/GTIN:
     4012591104179
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Zähleranschlussgehäuse
Gehäuse mit Tür für den Bau von Installationsverteilern bis 250 A für die Bedienung durch Laien nach IEC 61439-3. Offene Gehäusewände für die Kombination oder als Einzelgehäuse mit Verschlussplatten. Aus hochwertigem Polycarbonat, schutzisoliert. Schnelle Gehäuseverbindung durch Steckverbinder und integrierte Dichtungen. Große Wanddurchführungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung über Flansche. Wandbefestigung direkt am Gehäuse, über Außenlaschen oder mit Montageschienen. Zählergehäuse für Zähler mit Dreipunktbefestigung, inklusive 2 Zählerbefestigungen, transparenter Tür und Türverschluss mit Werkzeugbetätigung. Max. Einbautiefe 136 mm. Einsatz im ungemessenem Bereich nach Absprache mit örtlichem Netzbereiber. Die Plombiervorrichtung für die Türvorrichtung muss separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
540 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
163 mm
Mit Klappdeckel:
true
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Einbautiefe:
136 mm
Mit Tragschiene:
true
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 102,11*
€ 125,38*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 103,78*
€ 126,56*
€ 5,46*
ab € 104,15*
€ 127,44*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,55*
€ 127,97*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 148,19*
€ 178,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,55*
€ 212,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,09*
€ 210,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,13*
€ 203,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,02*
€ 198,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,19*
€ 176,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
FPFM232
ab € 12,76*
Zubehör
Hensel
68000054
ab € 12,85*
Zubehör
Hensel
68000173
ab € 13,27*
Zubehör
Hensel
4012591104933
ab € 12,62*
Zubehör
Hensel
4012591105138
ab € 27,54*
Zubehör
Hensel
4012591104490
ab € 4,99*
Zubehör
Hensel
4012591104957
ab € 20,46*
Zubehör
Hensel
4012591104964
ab € 28,43*
Zubehör
Hensel
68000056
ab € 2,52*
Zubehör
Hensel
68000138
ab € 27,64*
Zubehör
Hensel
68000153
ab € 53,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.