Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählergehäuse Aufb IP65 Kst ET136mm 270x540x186mm Mit Tragschiene Klappd FP2312


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählergehäuse Aufb IP65 Kst ET136mm 270x540x186mm Mit Tragschiene Klappd
Zählergehäuse Aufb IP65 Kst ET136mm 270x540x186mm Mit Tragschiene Klappd
Artikel-Nr.:
     262-E913C95
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     68000215
EAN/GTIN:
     4012591104179
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse Aufb IP65 Kst ET136mm 270x540x186mm Mit Tragschiene Klappd FP2312
Weitere Informationen:
Breite:
270 mm mm
Einbautiefe:
136 mm mm
Höhe:
540 mm mm
Mit Klappdeckel:
ja
Mit Tragschiene:
ja
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
186 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Zählergehäuse, Zählerschrank, Zählerschränke, hensel automatengehäuse ip65, zählergehäuse ip65, zählergehäuse hensel, Gehäuse, Verteilergehäuse, Zählerkasten, Zähler-Leergehäuse, Zähler-Leergehäuse/-Schrank, Zähler-Leerschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 101,81*
€ 123,96*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 102,98*
€ 125,16*
€ 5,46*
ab € 104,26*
€ 126,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,86*
€ 126,58*
Frei Haus
ab € 108,66*
€ 131,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,96*
€ 147,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,92*
€ 145,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,30*
€ 140,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,38*
€ 137,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
FPFM232
ab € 12,76*
Zubehör
Hensel
68000054
ab € 13,00*
Zubehör
Hensel
68000071
ab € 20,68*
Zubehör
Hensel
68000173
ab € 13,34*
Zubehör
Hensel
4012591104933
ab € 12,84*
Zubehör
Hensel
4012591105138
ab € 27,43*
Zubehör
Hensel
4012591104490
ab € 5,01*
Zubehör
Hensel
4012591104964
ab € 28,60*
Zubehör
Hensel
68000056
ab € 2,52*
Zubehör
Hensel
68000138
ab € 27,74*
Zubehör
Hensel
68000153
ab € 53,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.