Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3NW1006-0HG SENTRON Zylinder- sicherungseinsatz CC 0,6A träge AC600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     986-2454443
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NW10060HG
EAN/GTIN:
     4001869333649
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 0,6 A, träge, Un AC: 600 V, nationale Errichtungsbestimmungen beachten! Schutz von Steuertrafos, Drosseln, Induktivitäten UL Sicherungssysteme Class CC und Class J. Das 3NW-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Class CC Sicherungen werden für Branch Circuit Protection Anwendungen eingesetzt. Class J Sicherungseinsätze werden für Branch Circuit Protection und im Feeder-Kreis eingesetzt. Die Siemens NW-Sicherungen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Erleichterten Export durch die Zulassung nach UL und CSA für typische Anwendungen im nordamerikanischen Markt. 2. Moderne Bauform mit Berührungsschutz sorgt für eine sichere Installation. 3. Möglichen Sicherungswechsel der Sicherungshalter im spannungslosen Zustand
Weitere Informationen:
Größe:
sonstige
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 10,051*
€ 12,631*
25 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,06*
€ 12,64*
123 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 10,24*
€ 12,86*
10
Frei Haus
ab € 10,461*
€ 13,141*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 14,93*
€ 18,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 181,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3NW75130HG
ab € 8,2825*
Sonstiges
Siemens
3NW75230HG
ab € 16,815*
Sonstiges
Siemens
3NW74310HG
ab € 49,63*
Sonstiges
Siemens
3NW75331HG
ab € 45,40*
Sonstiges
Siemens
3NW75330HG
ab € 24,53*
Sonstiges
Siemens
3NW75341HG
ab € 64,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.