Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PLC-OSC-110DC/300DC/ 1 2980694 Solid-State-Relaismodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     986-2186239
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2980694
EAN/GTIN:
     4046356051439
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
LY-Relais
Leistungsrelais
PLC-INTERFACE, integriertes Solid-State-Relais, mit Schraubanschluss, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, Eingang: 110 V DC, Ausgang: 12-300 V DC/1 A
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1 A
Ausgangsspannung:
12 V | 300 V
Eingangsspannung:
88 V | 132 V
Mit LED-Anzeige:
true
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 27,46*
€ 30,16*
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 27,47*
€ 30,18*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 29,55*
€ 32,65*
1
€ 5,46*
ab € 26,79*
€ 36,83*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 34,05*
€ 45,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,832*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,62004*
Zubehör
Phoenix Contact
2967691
ab € 0,6382*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 8,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 7,97*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 7,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,9068*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 11,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.