Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2006-7111 1-Leiter Klemme Potenzialausgleich 0,5-6(10)qmm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2006-7111 Anschlussblock 1P Grau
Wago 2006-7111 Anschlussblock 1P Grau
Artikel-Nr.:
     986-2092157
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-7111
EAN/GTIN:
     4044918989930
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemme wago
reihenklemmen
1-Leiter-Potentialausgleichsklemme; 6 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grau
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
51 A
Bemessungsspannung:
250 V
Farbe:
sonstige
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen:
1
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Anschlussplatte erforderlich:
true
Geeignet für N-Sammelschiene:
3x10 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,6916*
€ 2,0916*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,81995*
€ 2,25995*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,82*
€ 2,26*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,9366*
€ 2,3766*
Lager 986
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 2,29*
€ 2,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 137,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-405
ab € 0,9648*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-434
ab € 0,8164*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-7192
ab € 0,218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-7300
ab € 0,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 96,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-304
ab € 0,2905*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-305
ab € 0,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,452*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.