Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2009-304 Klemmenblockzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2009-304 Klemmenblockzubehör
Wago 2009-304 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     5497-2695520
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2009-304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung
Reihenklemmen Endklammer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.5 mm
Tiefe
96 mm
Höhe
42.5 mm
Gewicht
5.21 g
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,2905*
€ 0,4605*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,31*
€ 0,49*
2 Tage
127
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,31*
€ 0,49*
3 Tage
94
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,32*
€ 0,51*
21 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,327*
€ 0,517*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4605*
€ 0,548
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4005*
€ 0,4766
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3905*
€ 0,4647
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3405*
€ 0,4052
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2905*
€ 0,3457
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,5125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2009-305
ab € 0,5556*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.