Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 064093 Gewindestange G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-1133749
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     064093
EAN/GTIN:
     4006209640937
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Gewindestange
gewindestange m12 4.6
Die fischer Gewindestange G ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungselement am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beispielweise Rohre oder Lüftungskanäle befestigt. Die Gewindestange wird aus hochwertigem Stahl hergestellt.
Weitere Informationen:
Länge:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: gewinde rohr, gewinde-rohr stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2200
10
Frei Haus
ab € 25,919*
€ 29,889*
10
€ 4,90*
ab € 27,4691*
€ 31,3891*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 36,3161*
€ 41,5561*
10
Frei Haus
ab € 39,0106*
€ 44,2506*
3 Tage
2200
10
Frei Haus
ab € 41,816*
€ 47,356*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 41,5561*
€ 49,45176
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,2061*
€ 49,03526
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,2961*
€ 47,95236
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,1761*
€ 46,61956
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 36,3161*
€ 43,21616
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 415,561* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.