Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Gewindestange G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Gewindestange G 1/2
Fischer Gewindestange G 1/2
Fischer Gewindestange G 1/2
Fischer Gewindestange G 1/2
Artikel-Nr.:
     5417F-171596
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     064093
EAN/GTIN:
     4006209640937
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Gewindestange
gewindestange m12 4.6
Die Fischer Gewindestange G ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungselement am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beispielweise Rohre oder Lüftungskanäle befestigt. Die Gewindestange wird aus hochwertigem Stahl hergestellt.
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Fischer
PZ:
7
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 3 - 8 µm
GTIN (EAN-Code):
4006209640937
Gewinde:
1/2" Zoll
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: gewinde rohr, gewinde-rohr stahl, SAMONTEC-G-1/2"
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2200
10
Frei Haus
ab € 25,979*
€ 29,879*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 27,3891*
€ 31,1591*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 36,5561*
€ 41,2461*
10
Frei Haus
ab € 39,0206*
€ 43,9206*
2 Tage
2200
10
Frei Haus
ab € 41,706*
€ 46,996*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 31,1591*
€ 37,07933
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,9391*
€ 36,81753
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,2791*
€ 36,03213
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,5291*
€ 35,13963
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 27,3891*
€ 32,59303
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 311,591* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.