Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Gewindestange G 1/2'' (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     369-62064093
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     64093
EAN/GTIN:
     4006209640937
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Gewindestange
gewindestange m12 4.6
Die fischer Gewindestange G ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungselement am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beispielweise Rohre oder Lüftungskanäle befestigt. Die Gewindestange wird aus hochwertigem Stahl hergestelltEigenschaften: Werkstoff Gewindestange G (G 6 - G 24): DIN 976 Stahl 4.8 nach DIN EN ISO 898-1Werkstoff Gewinderohr G ( G 1/2" - G 3/4"): Stahl S235 JR (Werkstoff-Nr. 1.0037) nach DIN EN 10025Verzinkung: Galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Beschichtung:
vz
Güte:
ST
Typ:
G
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Länge:
2000 mm
Gewinde:
1/2"
Weitere Suchbegriffe: gewinde rohr, gewinde-rohr stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2200
10
Frei Haus
ab € 25,919*
€ 29,889*
10
€ 4,90*
ab € 27,4691*
€ 31,3891*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 36,3161*
€ 41,5561*
Lager 369
10
Frei Haus
ab € 39,0106*
€ 44,2506*
2 Tage
2200
10
Frei Haus
ab € 41,816*
€ 47,356*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 44,2506*
€ 52,65821
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,9206*
€ 52,26551
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,9006*
€ 51,05171
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,6906*
€ 49,61181
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 39,0106*
€ 46,42261
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 442,506* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.