Werkstoff: 4.8, verzinkt. Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), mit metrischem ISO-Gewinde. Länge 1 m. Andere Längen auf Anfrage. Gewindestangen in Standardqualität, für geringere Beanspruchung. Gewi...
Die fischer Gewindestange G ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungselement am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beis...
Werkstoff: 4.8, verzinkt. Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), mit metrischem ISO-Linksgewinde. Länge 1 m. Andere Längen auf Anfrage. Gewindestangen in Standardqualität, für geringere Beanspruchung....
Werkstoff: 4.8 verzinkt. Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), mit metrischem ISO-Feingewinde. Länge 1 m. Andere Längen auf Anfrage. Gewindestangen in Standardqualität, für geringere Beanspruchung. M...
Die fischer Gewindestange G ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungselement am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beis...
Die fischer Gewindestange G ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungselement am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beis...
Gewindestab m.4Muttern+4Unterleg M 12/1000Gewindestab M 12, einschließlich jeweils vier Sechskantmuttern und Unterlegscheiben. Zur Verwendung im Funktionserhalt bzw. für Unterdecken mit brandschutz...
Die fischer Gewindestange G ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungselement am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beis...
Gewindestange M 12/500Gewindestab M 12, einschließlich jeweils vier Sechskantmuttern und Unterlegscheiben. Zur Verwendung im Funktionserhalt bzw. für Unterdecken mit brandschutztechnischen Anforder...
TOOLCRAFT 134693 Gewindestange M12 1000 mm Stahl 1 St. Gewindestangen DIN975 Stahl (4.6-5.8) Gewindestangen, Länge 1000 mm Abmessung: M 12 Technische Daten: DIN-Norm: DIN 975 · Gewinde-Maß: M12 · G...