Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange G 1/2" - 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-064093
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     064093
EAN/GTIN:
     4006209640937
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Gewindestange
gewindestange m12 4.6
Die fischer Gewindestange G ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungselement am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beispielweise Rohre oder Lüftungskanäle befestigt. Die Gewindestange wird aus hochwertigem Stahl hergestellt.
Weitere Informationen:
Lastniveau:
schwer
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Gewinde:
1/2"
Länge:
2000 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 3 - 8 µm
Profi / DIY:
Profi
Ausführung:
Mit Außengewinde
Linksgewinde:
Nein
Mit Schneidrillen:
Nein
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
20000.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: gewinde rohr, gewinde-rohr stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
2200
10
Frei Haus
ab € 25,919*
€ 29,889*
10
€ 4,90*
ab € 27,4691*
€ 31,3891*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 36,3161*
€ 41,5561*
10
Frei Haus
ab € 39,0106*
€ 44,2506*
2 Tage
2200
10
Frei Haus
ab € 41,816*
€ 47,356*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 29,889*
€ 35,56791
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,699*
€ 35,34181
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,069*
€ 34,59211
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,339*
€ 33,72341
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 25,919*
€ 30,84361
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 298,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.