Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 632.727 6,3x32mm T 10A 500V Feinsicherung träge


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ESKA 632.727 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 10 A
ESKA 632.727 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 10 A
Artikel-Nr.:
     986-1120285
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     632727
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sich. 6,3x32 T10A 500V AC Ker Lm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,105*
€ 4,105*
1 Tag
5
1
€ 5,90*
ab € 4,892*
€ 4,892*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 5,036*
€ 5,036*
1
€ 6,90*
ab € 3,20*
€ 5,60*
1 Tag
86
1
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 5,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,036*
€ 5,99284
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (€ 0,5036* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
120100M
ab € 0,0509*
Sonstiges
TRU Components
1587495
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.