Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELLPACK CHM 12kV 35-95qmm 194073 Verbindungsmuffe 1-Leiter N(A)2XS2Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsmuffe Warmschr 1x35-95qmm Mit konzentrischer Abschirmung KstKabel
Verbindungsmuffe Warmschr 1x35-95qmm Mit konzentrischer Abschirmung KstKabel
Artikel-Nr.:
     986-0956298
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     194073
EAN/GTIN:
     4010311047126
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
schrumpfmuffe
Hybrid-Verbindungsmuffen CHM eignen sich für alle 1-Leiter-Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR). Sie ermöglichen das Verbinden von Kabeln verschiedener Querschnitte und Leitermaterialien auch bei unterschiedlichen Kabelkonstruktionen hinsichtlich Leitschicht (graphitiert, abzieh- oder abschälbar) und Schirmgestaltung (Kupferdraht- oder Bandschirm). Geeignet für Pressverbinder.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warmschrumpf
Leiternennquerschnitt:
35 mm² | 95 mm²
Halogenfrei:
false
Geeignet für:
sonstige
Bergbauzulassung:
false
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
false
Anzahl der Leiter:
1
Mit konzentrischer Abschirmung:
true
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe 95 mm²
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,76*
€ 163,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 134,02*
€ 163,98*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 144,94*
€ 177,14*
€ 5,95*
ab € 144,54*
€ 177,29*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 151,47*
€ 184,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,14*
€ 210,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,14*
€ 206,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,44*
€ 199,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,76*
€ 192,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,94*
€ 172,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194074
ab € 76,64*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194086
ab € 93,03*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194087
ab € 222,74*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194091
ab € 196,05*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194092
ab € 246,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.