Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 194074 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmuffe Warmschr 1x95-240qmm Mit konzentrischer Abschirmung KstKabel
Verbindungsmuffe Warmschr 1x95-240qmm Mit konzentrischer Abschirmung KstKabel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78325083
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     194074
EAN/GTIN:
     4010311047133
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
schrumpfmuffe
Für Kabel mit Um = 7.2 kV sind Muffen der Reihe Um =12 kV zu verwenden. Zu prüfen ist der min. Durchmesser über der Aderisolierung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
720 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
1499 g
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe 240mm2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,85*
€ 103,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194073
ab € 133,76*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194086
ab € 93,03*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194087
ab € 222,74*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194091
ab € 196,05*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194092
ab € 246,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.