Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 194086 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmuffe Warmschr 1x70-240qmm Mit konzentrischer Abschirmung KstKabel
Verbindungsmuffe Warmschr 1x70-240qmm Mit konzentrischer Abschirmung KstKabel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78325163
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     194086
EAN/GTIN:
     4010311047249
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
schrumpfmuffe
Für Kabel mit Um = 7.2 kV sind Muffen der Reihe Um =12 kV zu verwenden. Zu prüfen ist der min. Durchmesser über der Aderisolierung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
760 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
1854 g
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe 240mm2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,10*
€ 136,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,41*
€ 134,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,31*
€ 127,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,85*
€ 123,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,03*
€ 110,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194073
ab € 133,76*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194074
ab € 76,64*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194087
ab € 222,74*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194091
ab € 196,05*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194092
ab € 246,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.