Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe 12kV 1-Leiter-N(A)2XS2Y CHM/12KV/35-95


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsmuffe 12kV 1-Leiter-N(A)2XS2Y CHM/12KV/35-95
Verbindungsmuffe 12kV 1-Leiter-N(A)2XS2Y CHM/12KV/35-95
Artikel-Nr.:
     3517I-15858872
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     194073
EAN/GTIN:
     4010311047126
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
schrumpfmuffe

Verbindungsmuffe 12kV 1-Leiter-N(A)2XS2Y CHM/12KV/35-95

1-Leiter-Verbindungsmuffe geeignet für alle 1-Leiter-Kunststoffkabel. Ermöglicht das Verbinden von Kabeln verschiedener Querschnitte und Leitermaterialien auch bei unterschiedlichen Kabelkonstruktionen hinsichtlich Leitschicht und Schirmgestaltung. Geeignet für Pressverbinder. Anwendungsgebiete: Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung U0/U (Um):
6,35/11 (12) kV
Ausführung:
Warmschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Anzahl der Leiter:
1
Mit Schutzleiter:
ja
Leiternennquerschnitt:
35..95 mm²
Bergbauzulassung:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe 95 mm², Übergangsgarnitur, Verbindungsmuffe, Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Muffe, Kabelverbindungsmuffe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 133,76*
€ 163,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 134,02*
€ 163,98*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 144,94*
€ 177,14*
€ 5,95*
ab € 144,54*
€ 177,29*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 151,47*
€ 184,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,37*
€ 194,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,93*
€ 190,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,33*
€ 183,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,42*
€ 177,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,76*
€ 159,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194074
ab € 76,64*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194086
ab € 93,03*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194087
ab € 222,74*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194091
ab € 196,05*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194092
ab € 246,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.