Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0854413 Herst.-Nr.: S2802190 EAN/GTIN: 4024318020143 |
| |
|
| | |
| 3 Phasen-Flexverbinder, schwarz, zur elektrischen Verbindung von zwei Stromschienen, montiert in einem Winkel bis maximal 180° (inklusive Schutzleiter), Kunststoffteile aus Polycarbonat, Einbauabmessungen: 213x34x34 mm, Gesamtabmessungen: 297x34x34 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Art des Zubehörs: | Kupplung/Verbinder flexibel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 44,81* | € 58,82* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 44,71* | € 58,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,95* | € 59,99* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,59* | € 60,78* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 56,67* | € 72,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|