Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex-Verbinder 3ph sw S2 802190


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3PH VERB-FLEX BK 3 Phasen-Flexverbinder schwarz
3PH VERB-FLEX BK 3 Phasen-Flexverbinder schwarz
3PH VERB-FLEX BK 3 Phasen-Flexverbinder schwarz
Artikel-Nr.:
     6012B-51461364
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     S2802190
EAN/GTIN:
     4024318020143
Suchbegriffe:
Stromschiene
Stromschienen-Flexkupplung
Stromschienen-Verbinder flexibel
stromschiene 3ph schwarz

Flex-Verbinder 3ph sw S2 802190

3 Phasen-Flexverbinder, schwarz, zur elektrischen Verbindung von zwei Stromschienen, montiert in einem Winkel bis maximal 180° (inklusive Schutzleiter), Kunststoffteile aus Polycarbonat, Einbauabmessungen: 213x34x34 mm, Gesamtabmessungen: 297x34x34 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder flexibel
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 44,80*
€ 59,92*
€ 5,46*
ab € 44,93*
€ 60,02*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 45,70*
€ 61,19*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,57*
€ 62,01*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,32*
€ 62,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zumtobel
S2801220
ab € 44,81*
Ähnlich
HKL
ab € 5,8255*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.