Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vossloh 164779 VG KL TC-D 18W 28x41mm 220V 60Hz Typ L18I.602


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vossloh VG KL TC-D 18W 28x41mm 164779 220V 60Hz Typ L18I.602
Vossloh VG KL TC-D 18W 28x41mm 164779 220V 60Hz Typ L18I.602
Artikel-Nr.:
     986-0844265
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     164779
EAN/GTIN:
     4014364647784
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Standard-Vorschaltgerät 220V, 60Hz Für Kompakt-Leuchtstofflampen Bauform: 28x41mm Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemme für Leitungen: 0,5-1qmm Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5 tw 130 Schutzklasse I TYP L 18I.602, Nennspannung von/bis: 220V, Ausführung: konventionell, Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): 18W, Für Lampenart TC-T: Ja, Breite: 41mm, Höhe: 28mm, Für Lampenart TC-D: Ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
konventionell
Länge:
85 mm
Höhe:
28 mm
Breite:
41 mm
Geeignet für Lampenleistung:
18 W
Nennspannung:
220 V
Schutzklasse:
I
Multiwatt-Ausführung:
false
Für Lampenart TC-D:
true
Für Lampenart TC-T:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,42*
€ 12,13*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 9,39*
€ 13,66*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 10,36*
€ 15,04*
1
€ 5,95*
ab € 10,56*
€ 15,32*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 12,31*
€ 17,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.