Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KVG, L18I.602 L18l.602


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vossloh VG KL TC-D 18W 28x41mm 164779 220V 60Hz Typ L18I.602
Vossloh VG KL TC-D 18W 28x41mm 164779 220V 60Hz Typ L18I.602
Artikel-Nr.:
     2338H-VS_4014364647784_
Hersteller:
     Vossloh-Schwabe
Herst.-Nr.:
     164779
EAN/GTIN:
     4014364647784
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator

KVG, L18I.602 L18l.602

Standard-Vorschaltgerät 220 V, 60 HzFür Kompakt-LeuchtstofflampenBauform: 28 x 41 mmVakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemme für Leitungen: 0,5-1 mm² Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5 tw 130 Schutzklasse ITYP L 18I.602

Technische Daten:

  • Länge [mm]: 85
  • Breite [mm]: 41
  • Höhe [mm]: 28
  • AnzahlLeuchtmittel: 1-1
  • Schutzklasse: I
  • Material: imprägniert
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,42*
€ 12,13*
Lager 2338
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 9,39*
€ 13,66*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 10,36*
€ 15,04*
1
€ 5,95*
ab € 10,56*
€ 15,32*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 12,31*
€ 17,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.