Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät 18W 28x41mm 220V 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4842144
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     164779
EAN/GTIN:
     4014364647784
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Standard-Vorschaltgerät 220 V, 60 HzFür Kompakt-LeuchtstofflampenBauform: 28 x 41 mmVakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemme für Leitungen: 0,5-1 mm² Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5 tw 130 Schutzklasse ITYP L 18I.602 Schutzklasse: I, Breite: 41 mm, Ausführung: konventionell, Höhe: 28 mm, Gehäuse: imprägniert, Geeignet für Lampenleistung: 18 W, Länge: 85 mm, Für Lampenart TC-D: true, Für Lampenart TC-T: true, Nennspannung: 220 V, Multiwatt-Ausführung: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Ohne Dimmfunktion: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
164779
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,42*
€ 12,13*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 9,39*
€ 13,66*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 10,36*
€ 15,04*
1
€ 5,95*
ab € 10,56*
€ 15,32*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 12,31*
€ 17,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.